›

CAVO FS17 450/750 V 1X50 GR BOBINA

Cod. Rexel 0FS17-1X50GRB
Cod. Produttore 011280001390766
Cod. EAN 8032877408919

Informazioni principali

  • Serie: FS17 Repero
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 1x50 mm²
  • Isolante: PVC qualità S17
  • Temperatura max esercizio: 70°C
  • Classe reazione fuoco: Cca - s3, d1, a3
  • Conduttore: Rame flessibile classe 5
  • Raggio minimo curvatura: 4x diametro esterno

Descrizione del prodotto

Il cavo FS17 450/750 V 1X50 GR è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 450/750 V, questo cavo è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali dove è richiesta una connessione affidabile e sicura. La sezione di 1X50 mm² assicura una conduzione efficiente dell'elettricità, rendendolo adatto per una vasta gamma di applicazioni, dai sistemi di distribuzione elettrica agli impianti di illuminazione. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo presenta una robustezza che ne assicura la durata nel tempo, mentre la sua flessibilità facilita l'installazione in spazi ristretti. La colorazione grigia del rivestimento non solo conferisce un aspetto professionale, ma aiuta anche a identificare facilmente il cavo in un ambiente di lavoro. Questo cavo è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni in un prodotto elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo FS17 450/750 V 1X50 GR è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 450/750 V, questo cavo è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali dove è richiesta una connessione affidabile e sicura. La sezione di 1X50 mm² assicura una conduzione efficiente dell'elettricità, rendendolo adatto per una vasta gamma di applicazioni, dai sistemi di distribuzione elettrica agli impianti di illuminazione. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo presenta una robustezza che ne assicura la durata nel tempo, mentre la sua flessibilità facilita l'installazione in spazi ristretti. La colorazione grigia del rivestimento non solo conferisce un aspetto professionale, ma aiuta anche a identificare facilmente il cavo in un ambiente di lavoro. Questo cavo è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni in un prodotto elettrico.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

50

Imballo

Bobina

colore

Grigio

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

CAVO FS17 450/750 V 1X50 GR BOBINA