Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FS17 /

Cod. Rexel
0FS17-1X4ROF
Cod. Produttore
P9001300904
Cod. EAN
8032877382721

Informazioni di prodotto

Il cavo FS17 450/750 V 1X4 RO offre prestazioni affidabili e conformità alle normative CPR, ideale per installazioni permanenti.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla struttura flessibile e isolante in PVC
  • Risparmio di tempo nella posa grazie al fusto da 1500 m
  • Conformità alle normative di sicurezza antincendio (CPR)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza grazie alla reazione al fuoco certificata
  • Affidabilità nel trasporto dell’energia fino a 750 V
  • Durata e resistenza garantite nel tempo

Documentazione tecnica

CAVO FS17 450/750 V 1X4 RO FUSTO 1500Cavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FS17 450/750 V 1X4 RO FUSTO 1500Cavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

4

Imballo

Fusto

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

RS

Descrizione Colore

Rosso

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

Cavo Fs17 450/750 V 1X4 Ro Fusto 1500