Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FS17 /

Cod. Rexel
0FS17-1X4NEF
Cod. Produttore
P9001300104
Cod. EAN
8032877382714

Informazioni di prodotto

Cavo FS17 450/750 V 1X4 NE: soluzioni efficienti per installazioni elettriche sicure e rapide.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione grazie alla flessibilità del cavo
  • Risparmio di tempo con materiali pronti all’uso
  • Conformità alle normative CPR per maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata qualità dell’isolamento in PVC
  • Resistenza al fuoco migliorata per protezione dell’impianto
  • Affidabilità e durata nel tempo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CAVO FS17 450/750 V 1X4 NE FUSTO 1500Cavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

4

Imballo

Fusto

colore

Nero

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

Cavo Fs17 450/750 V 1X4 Ne Fusto 1500

€ 0,7041 x 1 m
(m) Quantità minima: 1500 m
Qta imballo: 1500 m