Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FS17 /

Cod. Rexel
0FS17-1X4MAF
Cod. Produttore
P9001300304
Cod. EAN
8032877382677

Informazioni di prodotto

Il cavo FS17 450/750 V 1X4 MA garantisce prestazioni elevate e sicurezza nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile da maneggiare e posare grazie all’isolamento in PVC di qualità S17
  • Risparmio di tempo nell’installazione per la sua flessibilità e robustezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza con caratteristiche di reazione al fuoco conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR)
  • Affidabilità e durata nel tempo per impianti energetici fino a 750 V

Documentazione tecnica

CAVO FS17 450/750 V 1X4 MA FUSTO 1500Cavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FS17 450/750 V 1X4 MA FUSTO 1500Cavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

4

Imballo

Fusto

colore

Marrone

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

MA

Descrizione Colore

Marrone

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

Cavo Fs17 450/750 V 1X4 Ma Fusto 1500