Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FS17 /

Cod. Rexel
0FS17-1X35ROM
Cod. Produttore
011280001371010
Cod. EAN
8032877382974

Informazioni di prodotto

Cavo FS17 450/750 V 1X35 RO M con isolamento in PVC di qualità S17, conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del cavo
  • Risparmio di tempo durante il posizionamento e il collegamento

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza con caratteristiche di reazione al fuoco certificate
  • Affidabilità e durata nel tempo per impianti energetici

Documentazione tecnica

CAVO FS17 450/750 V 1X35 RO MCavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FS17 450/750 V 1X35 RO MCavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

35

Imballo

Matassa

colore

Rosso

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

RS

Descrizione Colore

Rosso

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

Cavo Fs17 450/750 V 1X35 Ro M

(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m