Prodotti /

Cod. Rexel
0FS17-1X35MAM
Cod. Produttore
011280001370510
Cod. EAN
8032877382943

Informazioni di prodotto

Il cavo FS17 garantisce prestazioni elevate e affidabilità in installazioni elettriche industriali e commerciali.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla sezione 1X35 mm²
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata
  • Risparmio di tempo nell’installazione grazie alla robustezza del cavo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica e sicurezza nella conduzione elettrica
  • Conformità agli standard di sicurezza
  • Affidabilità in ambienti industriali e commerciali

Documentazione tecnica

Il cavo FS17 è progettato per offrire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 450/750 V e una sezione di 1X35 mm², questo cavo è ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta garantisce una resistenza eccellente e una lunga durata nel tempo, rendendolo adatto a diverse applicazioni elettriche. Il cavo è realizzato con materiali di alta qualità che assicurano una conduzione efficiente e sicura dell'energia elettrica. La versatilità di questo cavo lo rende una scelta ideale per chi cerca affidabilità e prestazioni nel settore elettrico. La sua conformità agli standard di sicurezza lo rende perfetto per l'uso in impianti elettrici di vario genere. Descrizione del produttore: Il cavo FS17 è progettato per offrire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 450/750 V e una sezione di 1X35 mm², questo cavo è ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta garantisce una resistenza eccellente e una lunga durata nel tempo, rendendolo adatto a diverse applicazioni elettriche. Il cavo è realizzato con materiali di alta qualità che assicurano una conduzione efficiente e sicura dell'energia elettrica. La versatilità di questo cavo lo rende una scelta ideale per chi cerca affidabilità e prestazioni nel settore elettrico. La sua conformità agli standard di sicurezza lo rende perfetto per l'uso in impianti elettrici di vario genere.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

35

Imballo

Matassa

colore

Marrone

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

MA

Descrizione Colore

Marrone

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

CAVO FS17 450/750 V 1X35 MA M

(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m