›

CAVO FS17 450/750 V 1X35 GR B

Cod. Rexel 0FS17-1X35GRB
Cod. Produttore 011280001370760
Cod. EAN 8032877408254

Informazioni principali

  • Serie: FS17 Repero
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 1x35 mm²
  • Isolante: PVC qualità S17
  • Temperatura max esercizio: 70°C
  • Temperatura min esercizio: -10°C
  • Resistenza elettrica: 0,554 ohm/km
  • Portata corrente: 110 A

Descrizione del prodotto

Il cavo 0FS17-1X35GRB è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza in applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 450/750 V, questo cavo monofase da 1X35 mm² è ideale per installazioni sia residenziali che industriali. La sua robustezza è garantita da un materiale di alta qualità, che offre resistenza e durata nel tempo. Il cavo è realizzato in conformità con le normative di sicurezza, assicurando una protezione efficace contro cortocircuiti e sovraccarichi. La flessibilità e l'affidabilità del 0FS17-1X35GRB lo rendono la scelta perfetta per chi cerca un prodotto di eccellenza nel settore elettrico. La sua applicazione è versatile, adatta a varie esigenze di cablaggio, rendendolo un elemento fondamentale per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo 0FS17-1X35GRB è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza in applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 450/750 V, questo cavo monofase da 1X35 mm² è ideale per installazioni sia residenziali che industriali. La sua robustezza è garantita da un materiale di alta qualità, che offre resistenza e durata nel tempo. Il cavo è realizzato in conformità con le normative di sicurezza, assicurando una protezione efficace contro cortocircuiti e sovraccarichi. La flessibilità e l'affidabilità del 0FS17-1X35GRB lo rendono la scelta perfetta per chi cerca un prodotto di eccellenza nel settore elettrico. La sua applicazione è versatile, adatta a varie esigenze di cablaggio, rendendolo un elemento fondamentale per ogni progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

35

Imballo

Bobina

colore

Grigio

Terra

Terra

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

CAVO FS17 450/750 V 1X35 GR B