Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FS17 /

Cod. Rexel
0FS17-1X25ROM
Cod. Produttore
011280001361010
Cod. EAN
8032877382936

Informazioni di prodotto

Cavo FS17 450/750 V 1X25 RO M garantisce prestazioni elevate e sicurezza conforme CPR.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie all’isolamento in PVC di alta qualità
  • Risparmio di tempo con materiali pronti all’uso e flessibili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza con caratteristiche di reazione al fuoco certificate
  • Affidabilità e durata nel tempo per impianti efficienti

Documentazione tecnica

CAVO FS17 450/750 V 1X25 RO MCavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FS17 450/750 V 1X25 RO MCavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

25

Imballo

Matassa

colore

Rosso

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

RS

Descrizione Colore

Rosso

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

Cavo Fs17 450/750 V 1X25 Ro M

(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m