› Cavi › Cavi Bassa Tensione › Cavi FS17

Cavo Fs17 450/750 V 1X25 Bi Bobina

Cod. Rexel 0FS17-1X25BIB
Cod. Produttore P9001500698

Informazioni principali

  • Serie: FS17 SPEEDY-FLAM TOP
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Conduttore: rame rosso ricotto
  • Isolante: PVC qualità S17
  • Temperatura funzionamento: 70°C
  • Temperatura cortocircuito: 160°C
  • Resistenza conduttore 1x25: 0,78 Ohm/km
  • Min raggio piegamento: 45 mm

Descrizione del prodotto

Cavi adatti all’alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo, rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Per ulteriori dettagli fare riferimento alla Norma CEI 20-40 “Guida all’uso dei cavi di bassa tensione”. Adatti per installazione fissa e protetta su o entro apparecchi d’illuminazione, all’interno di apparecchi e di apparecchiature di interruzione e di comando, per tensioni sino a 1000 V in corrente alternata o, in caso di corrente continua, sino a 750 V verso terra. Descrizione del produttore: Cavi adatti all’alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo, rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Per ulteriori dettagli fare riferimento alla Norma CEI 20-40 “Guida all’uso dei cavi di bassa tensione”. Adatti per installazione fissa e protetta su o entro apparecchi d’illuminazione, all’interno di apparecchi e di apparecchiature di interruzione e di comando, per tensioni sino a 1000 V in corrente alternata o, in caso di corrente continua, sino a 750 V verso terra.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

25

Imballo

Bobina

colore

Bianco

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

BI

Descrizione Colore

Bianco

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Fs17 450/750 V 1X25 Bi Bobina