›

CAVO FS17 450/750 V 1X240 NE B

Cod. Rexel 0FS17-1X240NEB
Cod. Produttore 01128000148017B
Cod. EAN 8032877408391

Informazioni principali

  • Serie: FS17 Repero
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 1 x 240 mm²
  • Isolante: PVC qualità S17
  • Temperatura max esercizio: 70°C
  • Temperatura min esercizio: -10°C
  • Resistenza elettrica max: 0,0801 Ω/km
  • Portata di corrente: 369 A

Descrizione del prodotto

Il cavo 0FS17-1X240NEB è progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 450/750 V e una sezione di 1X240 mm², questo cavo è ideale per installazioni che richiedono robustezza e affidabilità. La sua costruzione offre una resistenza eccezionale contro le sollecitazioni meccaniche e le condizioni ambientali avverse, rendendolo perfetto per utilizzi industriali e commerciali. Il cavo è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando una conduzione elettrica efficiente e sicura. La flessibilità del design facilita l'installazione anche in spazi ristretti, mentre la sua capacità di resistere a temperature elevate lo rende adatto a un'ampia gamma di applicazioni. Grazie a queste caratteristiche, il cavo 0FS17-1X240NEB rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni elettriche durevoli e performanti. Descrizione del produttore: Il cavo 0FS17-1X240NEB è progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 450/750 V e una sezione di 1X240 mm², questo cavo è ideale per installazioni che richiedono robustezza e affidabilità. La sua costruzione offre una resistenza eccezionale contro le sollecitazioni meccaniche e le condizioni ambientali avverse, rendendolo perfetto per utilizzi industriali e commerciali. Il cavo è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando una conduzione elettrica efficiente e sicura. La flessibilità del design facilita l'installazione anche in spazi ristretti, mentre la sua capacità di resistere a temperature elevate lo rende adatto a un'ampia gamma di applicazioni. Grazie a queste caratteristiche, il cavo 0FS17-1X240NEB rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni elettriche durevoli e performanti.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

240

Imballo

Bobina

colore

Nero

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

CAVO FS17 450/750 V 1X240 NE B