Prodotti /

Cod. Rexel
0FS17-1X2,5NEF
Cod. Produttore
P9001250104
Cod. EAN
8032877383223

Informazioni di prodotto

Cavo FS17 450/750 V 1X2,50 NE con isolamento in PVC di alta qualità, progettato per garantire sicurezza e conformità alle normative CPR.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del cavo
  • Risparmio di tempo durante la posa
  • Elevata resistenza meccanica e chimica

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza grazie alla reazione al fuoco certificata
  • Conformità alle normative europee per prodotti da costruzione
  • Affidabilità e durata nel tempo
CAVO FS17 450/750 V 1X2,50 NE FUSTO 2500Cavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FS17 450/750 V 1X2,50 NE FUSTO 2500Cavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

2,5

Imballo

Fusto

colore

Nero

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile