Prodotti /

Cod. Rexel
0FS17-1X2,5MAF
Cod. Produttore
P9001250304
Cod. EAN
8032877383049

Informazioni di prodotto

Cavo FS17 450/750 V 1X2,50 MA ideale per installazioni elettriche sicure e conformi alle normative CPR.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile da maneggiare e posare grazie all’isolamento in PVC di qualità
  • Installazione rapida che riduce i tempi di lavoro
  • Elevata resistenza alla reazione al fuoco per maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità garantita per impianti energetici
  • Risparmio energetico grazie a materiali di qualità
  • Conformità alle normative vigenti per la sicurezza
CAVO FS17 450/750 V 1X2,50 MA FUSTO 2500Cavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FS17 450/750 V 1X2,50 MA FUSTO 2500Cavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

2,5

Imballo

Fusto

colore

Marrone

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

MA

Descrizione Colore

Marrone

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile