Prodotti /

Cod. Rexel
0FS17-1X2,5GRF
Cod. Produttore
P9001250504
Cod. EAN
8032877383216

Informazioni di prodotto

Il cavo 0FS17-1X2,5GRF garantisce prestazioni elevate e durata nel tempo.

Vantaggi per l’installatore:

  • Flessibilità che facilita l’installazione
  • Materiali resistenti per un’installazione sicura e affidabile
  • Adatto per ambienti interni ed esterni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Bassa resistenza elettrica per risparmio energetico
  • Elevata durata e resistenza agli agenti esterni
  • Compatibile con impianti residenziali e commerciali
Il cavo 0FS17-1X2,5GRF è progettato per offrire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 450/750 V, questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità per garantire una lunga durata e resistenza agli agenti esterni. La sua configurazione di 1 conduttore da 2,5 mm² lo rende ideale per una varietà di utilizzi, inclusi impianti elettrici residenziali e commerciali. La qualità del materiale del conduttore assicura una bassa resistenza elettrica, contribuendo a un'efficienza energetica ottimale. Inoltre, il cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali avverse, rendendolo adatto per installazioni sia interne che esterne. La flessibilità del cavo facilita l'installazione, mentre la sua robustezza ne garantisce la sicurezza e l'affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Il cavo 0FS17-1X2,5GRF è progettato per offrire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 450/750 V, questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità per garantire una lunga durata e resistenza agli agenti esterni. La sua configurazione di 1 conduttore da 2,5 mm² lo rende ideale per una varietà di utilizzi, inclusi impianti elettrici residenziali e commerciali. La qualità del materiale del conduttore assicura una bassa resistenza elettrica, contribuendo a un'efficienza energetica ottimale. Inoltre, il cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali avverse, rendendolo adatto per installazioni sia interne che esterne. La flessibilità del cavo facilita l'installazione, mentre la sua robustezza ne garantisce la sicurezza e l'affidabilità nel tempo.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

2,5

Imballo

Fusto

colore

Grigio

Terra

Terra

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile