Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FS17 /

Cod. Rexel
0FS17-1X16ROM
Cod. Produttore
011280001341010
Cod. EAN
8032877383889

Informazioni di prodotto

Cavo FS17 450/750 V 1X16 RO di alta qualità, ideale per installazioni elettriche sicure e durature.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile da maneggiare grazie alla matassa compatta
  • Installazione rapida e senza complicazioni
  • Conformità al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) per sicurezza garantita

Vantaggi per il cliente finale:

  • Isolamento in PVC resistente e durevole
  • Elevata sicurezza antincendio grazie alle caratteristiche di reazione al fuoco
  • Affidabilità e risparmio energetico nelle installazioni permanenti

Documentazione tecnica

CAVO FS17 450/750 V 1X16 RO MATASSACavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FS17 450/750 V 1X16 RO MATASSACavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

16

Imballo

Matassa

colore

Rosso

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

RS

Descrizione Colore

Rosso

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

Cavo Fs17 450/750 V 1X16 Ro Matassa

(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m