› Cavi › Cavi Bassa Tensione › Cavi FS17

Cavo Fs17 1X50 Ral5010 Bs B

Cod. Rexel 0FS17-1X50BSB
Cod. Produttore P9001600298

Informazioni principali

  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Temperatura max esercizio: 70°C
  • Temperatura min esercizio: -10°C
  • Isolante: PVC qualità S17
  • Conduttore: rame flessibile classe 5
  • Classe reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3
  • Portata corrente 1x50 mm²: 134 A
  • Serie: FS17 Repero

Descrizione del prodotto

CAVO FS17 1X50 RAL5010 BS BCavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FS17 1X50 RAL5010 BS BCavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

50

Imballo

Bobina

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

BS

Descrizione Colore

Blu Scuro RAL5010

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Fs17 1X50 Ral5010 Bs B