Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FS17 /

Cod. Rexel
0FS17-1X4BSB
Cod. Produttore
P9001300201

Informazioni di prodotto

Cavo FS17 1X4 BL SCURO RAL5010 BOB ideale per installazioni elettriche con elevata sicurezza e conformità CPR.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile da maneggiare e posare grazie all’isolamento in PVC di qualità.
  • Risparmio di tempo nell’installazione per la sua flessibilità e robustezza.
  • Conformità alle normative di sicurezza antincendio CPR, garantendo standard elevati.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza grazie alle caratteristiche di reazione al fuoco.
  • Affidabilità nel tempo per impianti energetici stabili e sicuri.
  • Efficienza energetica assicurata da materiali di alta qualità.

Documentazione tecnica

CAVO CAVO FS17 1X4 BL SCURO RAL5010 BOBCavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO CAVO FS17 1X4 BL SCURO RAL5010 BOBCavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

4

Imballo

Bobina

colore

Blu Scuro

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

BS

Descrizione Colore

Blu Scuro RAL5010

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile