›

CAVO FS17 1X35 RAL5010 BS M

Cod. Rexel 0FS17-1X35BSM
Cod. Produttore P9001550280

Informazioni principali

  • Serie: FS17 Repero
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 1x35 mm²
  • Isolante: PVC qualità S17
  • Temperatura max esercizio: 70°C
  • Temperatura min esercizio: -10°C
  • Resistenza elettrica: 0,554 ohm/km
  • Portata corrente: 110 A

Descrizione del prodotto

Il cavo 0FS17-1X35BSM è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo presenta una sezione di 1x35 mm², ideale per gestire carichi elevati in modo sicuro e affidabile. Il suo colore blu RAL 5010 conferisce un aspetto professionale e distintivo, rendendolo facilmente identificabile in qualsiasi installazione. Questo cavo è particolarmente adatto per applicazioni industriali e commerciali, dove la robustezza e la durabilità sono fondamentali. La sua costruzione garantisce resistenza a condizioni ambientali difficili, rendendolo ideale per utilizzi in esterni o in ambienti umidi. Con un'ottima capacità di conduzione elettrica, il 0FS17-1X35BSM è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo 0FS17-1X35BSM è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo presenta una sezione di 1x35 mm², ideale per gestire carichi elevati in modo sicuro e affidabile. Il suo colore blu RAL 5010 conferisce un aspetto professionale e distintivo, rendendolo facilmente identificabile in qualsiasi installazione. Questo cavo è particolarmente adatto per applicazioni industriali e commerciali, dove la robustezza e la durabilità sono fondamentali. La sua costruzione garantisce resistenza a condizioni ambientali difficili, rendendolo ideale per utilizzi in esterni o in ambienti umidi. Con un'ottima capacità di conduzione elettrica, il 0FS17-1X35BSM è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

35

Imballo

Matassa

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

BS

Descrizione Colore

Blu Scuro RAL5010

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

CAVO FS17 1X35 RAL5010 BS M