›

CAVO FS17 1X35 RAL5010 BS B

Cod. Rexel 0FS17-1X35BSB
Cod. Produttore P9001550298

Informazioni principali

  • Serie: FS17 Repero
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 1x35 mm²
  • Isolante: PVC qualità S17
  • Temperatura max esercizio: 70°C
  • Temperatura min esercizio: -10°C
  • Classe reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3
  • Resistenza elettrica max: 0,554 Ω/km

Descrizione del prodotto

Il cavo FS17 1X35 RAL5010 BS B è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo presenta una colorazione RAL5010, che non solo conferisce un aspetto distintivo, ma offre anche una buona visibilità. La sua sezione di 1X35 mm² lo rende adatto per un'ampia gamma di usi, dalle installazioni industriali a quelle residenziali. Grazie alla sua robustezza e alla sua flessibilità, il cavo è facilmente maneggiabile e si presta a diverse modalità di installazione. È progettato per resistere a condizioni ambientali avverse, garantendo una lunga durata nel tempo. La qualità dei materiali utilizzati assicura anche una buona conduttività elettrica, contribuendo a un'efficienza energetica ottimale. Questo cavo è ideale per chi cerca soluzioni affidabili e performanti nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo FS17 1X35 RAL5010 BS B è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo presenta una colorazione RAL5010, che non solo conferisce un aspetto distintivo, ma offre anche una buona visibilità. La sua sezione di 1X35 mm² lo rende adatto per un'ampia gamma di usi, dalle installazioni industriali a quelle residenziali. Grazie alla sua robustezza e alla sua flessibilità, il cavo è facilmente maneggiabile e si presta a diverse modalità di installazione. È progettato per resistere a condizioni ambientali avverse, garantendo una lunga durata nel tempo. La qualità dei materiali utilizzati assicura anche una buona conduttività elettrica, contribuendo a un'efficienza energetica ottimale. Questo cavo è ideale per chi cerca soluzioni affidabili e performanti nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

35

Imballo

Bobina

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

BS

Descrizione Colore

Blu Scuro RAL5010

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

CAVO FS17 1X35 RAL5010 BS B