Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
numero di conduttori
2
sezione del conduttore
1
Imballo
Matassa
colore
Arancio
Cavo Colore 825
Arancione
Cavo Isolamento 826
450/750 V
Cavo Applicazione 827
Energia
Cavo Euro Classe 831
Eca
Cavo Tipo Imballo 832
Matassa 100 mt 100
Cavo Posa 833
Fissa
Cavo Rigidità 834
Flessibile
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te