› Illuminazione › Illuminazione per interni › Binari elettrificati

Cavo fila continua 3x1,5 flessibile per illuminazione interna

Cod. Rexel PI310569
Cod. Produttore 310569
Cod. EAN 8018367659320

Informazioni principali

  • Tipo: Cavo 3x1,5
  • Uso: Fila continua
  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 3
  • Serie: PI310569
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Isolamento: Standard
  • Materiale: Rame

Descrizione del prodotto

Cavo di connessione elettrico a tre fili con sezione da 1,5 mm², progettato per garantire continuità e affidabilità nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono un collegamento stabile e sicuro, questo cavo offre resistenza e durata nel tempo, assicurando prestazioni ottimali in ambienti domestici e professionali. La sua struttura è pensata per facilitare l’installazione e mantenere un’efficienza costante nella trasmissione della corrente elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: CAVO PER FILA CONTINUA 3X1,5

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Cavo di connessione

sezione nominale

1,5 mm²

numero di fili

3

Cavo fila continua 3x1,5 flessibile per illuminazione interna