› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi LAN Fibra Ottica

Cavo fibra ottica OM3 12 fibre LSZH armatura vetro 2kN interno esterno

Cod. Rexel PIR60018785
Cod. Produttore 60018785

Informazioni principali

UCFIBRE I/O CT LSHF 2.0 KN 12 OM3B

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo in fibra ottica con tubo centrale loose riempito di gel e fino a 24 fibre per cablaggio strutturato. Presenta una resistenza alla trazione di 2000N per applicazioni indoor e outdoor e design dielettrico con armatura in filati di vetro, blocco longitudinale all'acqua e guaina ignifuga FireBur®. Utilizzo outdoor, sia in interro diretto (in letto di sabbia) che in condotti, e come cavo ignifugo indoor. DIN/VDE: U-DQ(ZN)BH L'ultima versione di questa scheda tecnica è disponibile per il download: ProductFamily239076

Caratteristiche tecniche

tipo di fibra

Multimode 50/125

peso

33,7 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

numero di fibre

12

Con alette bloccacavo

colore del rivestimento

Blu

categoria

OM3

materiale del rivestimento

Poliolefina

tipo di filo

Cavo multifibra a struttura centrale

numero di fibre per ogni filo

12

cavo senza metallo

terreno

senza alogeni secondo IEC 60754-2

larghezza della linea circa

5,8 mm

altezza della linea circa

5,8 mm

senza fumo secondo IEC 61034-2

diametro esterno circa

5,8 mm

con protezione contro i roditori

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

58 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Rinforzo del materiale

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione

2 KILONEWTON

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2

Cavo fibra ottica OM3 12 fibre LSZH armatura vetro 2kN interno esterno