›

Cavo fibra ottica OM4 6 fibre outdoor armatura metallica 3kN

Cod. Rexel PIR60055105
Cod. Produttore 60055105

Informazioni principali

UCFIBRE O CT CST PE 3kN 6 OM4B BK

Descrizione del prodotto

Cavo in fibra ottica OM4 a 6 fibre, progettato per applicazioni outdoor con guaina protettiva in polietilene e armatura metallica resistente a trazioni fino a 3 kN. Ideale per installazioni esterne che richiedono alta performance e protezione contro agenti atmosferici e sollecitazioni meccaniche, garantendo trasmissioni dati affidabili e ad alta velocità. Descrizione del produttore: Cavo in fibra ottica con tubo centrale sciolto riempito di gel e fino a 24 fibre per applicazioni all'aperto e installazioni di interramento diretto. Design corazzato metallico con filati di vetro, bloccato longitudinalmente all'acqua, antiroditore e guaina in PE. Utilizzato per dorsali LAN e WAN, linee di accesso alle telecomunicazioni, connessioni in fibra ottica verso l'azienda e fibra ottica verso l'edificio, nonché connessioni in fibra ottica e accesso a casa. DIN/VDE: A-DQ(ZN)(SR)B2Y L'ultima versione di questa scheda tecnica è disponibile per il download: ProductFamily238991

Caratteristiche tecniche

tipo di fibra

Multimode 50/125

peso

83 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

numero di fibre

6

Con alette bloccacavo

colore del rivestimento

Nero

categoria

OM4

materiale del rivestimento

Poliolefina

tipo di filo

Cavo multifibra a struttura centrale

numero di fibre per ogni filo

6

armatura

Altro

terreno

larghezza della linea circa

8,5 mm

altezza della linea circa

8,5 mm

diametro esterno circa

8,5 mm

con protezione contro i roditori

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

85 mm

Specifica materiale mantello

Polietilene (PE)

Rinforzo del materiale

Acciaio

Geometria del cavo

Tondo

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione

3 KILONEWTON

Cavo fibra ottica OM4 6 fibre outdoor armatura metallica 3kN