› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi LAN Fibra Ottica

Cavo fibra ottica OM3 4 fibre outdoor armatura metallica PE

Cod. Rexel PIR60018856
Cod. Produttore 60018856

Informazioni principali

UCFIBRE O CT CST PE 3kN 4 OM3B BK

Descrizione del prodotto

Cavo in fibra ottica OM3 con 4 fibre ottiche, progettato per installazioni outdoor. Dotato di guaina in polietilene resistente agli agenti atmosferici e armatura metallica con capacità di carico fino a 3 kN, garantisce protezione e durabilità anche in condizioni ambientali difficili. Ideale per reti di comunicazione ad alte prestazioni, offre elevata affidabilità e robustezza per infrastrutture di trasmissione dati all'aperto. Descrizione del produttore: Cavo in fibra ottica con tubo centrale sciolto riempito di gel e fino a 24 fibre per applicazioni all'aperto e installazioni di interramento diretto. Design corazzato metallico con filati di vetro, bloccato longitudinalmente all'acqua, antiroditore e guaina in PE. Utilizzato per dorsali LAN e WAN, linee di accesso alle telecomunicazioni, connessioni in fibra ottica verso l'azienda e fibra ottica verso l'edificio, nonché connessioni in fibra ottica e accesso a casa. DIN/VDE: A-DQ(ZN)(SR)B2Y L'ultima versione di questa scheda tecnica è disponibile per il download: ProductFamily238991

Caratteristiche tecniche

tipo di fibra

Multimode 50/125

peso

83 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

numero di fibre

4

Con alette bloccacavo

colore del rivestimento

Nero

categoria

OM3

materiale del rivestimento

Poliolefina

tipo di filo

Cavo multifibra a struttura centrale

numero di fibre per ogni filo

4

armatura

Altro

terreno

larghezza della linea circa

8,5 mm

altezza della linea circa

8,5 mm

diametro esterno circa

8,5 mm

con protezione contro i roditori

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

85 mm

Specifica materiale mantello

Polietilene (PE)

Rinforzo del materiale

Acciaio

Geometria del cavo

Tondo

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione

3 KILONEWTON

Cavo fibra ottica OM3 4 fibre outdoor armatura metallica PE