› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi LAN Fibra Ottica

Cavo fibra ottica OM3 12 fibre outdoor armatura metallica resistente roditori interramento

Cod. Rexel PIR60011435
Cod. Produttore 60011435

Informazioni principali

UCFIBRE O CT CST PE 3kN 12 OM3B BK

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo in fibra ottica con tubo centrale sciolto riempito di gel e fino a 24 fibre per applicazioni all'aperto e installazioni di interramento diretto. Design corazzato metallico con filati di vetro, bloccato longitudinalmente all'acqua, antiroditore e guaina in PE. Utilizzato per dorsali LAN e WAN, linee di accesso alle telecomunicazioni, connessioni in fibra ottica verso l'azienda e fibra ottica verso l'edificio, nonché connessioni in fibra ottica e accesso a casa. DIN/VDE: A-DQ(ZN)(SR)B2Y L'ultima versione di questa scheda tecnica è disponibile per il download: ProductFamily238991

Caratteristiche tecniche

tipo di fibra

Multimode 50/125

peso

83 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

numero di fibre

12

Con alette bloccacavo

colore del rivestimento

Nero

categoria

OM3

materiale del rivestimento

Poliolefina

tipo di filo

Cavo multifibra a struttura centrale

numero di fibre per ogni filo

12

armatura

Altro

terreno

larghezza della linea circa

8,5 mm

altezza della linea circa

8,5 mm

diametro esterno circa

8,5 mm

con protezione contro i roditori

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

85 mm

Specifica materiale mantello

Polietilene (PE)

Rinforzo del materiale

Acciaio

Geometria del cavo

Tondo

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione

3 KILONEWTON

Cavo fibra ottica OM3 12 fibre outdoor armatura metallica resistente roditori interramento