› Cavi › Cavi E Path

Cavo Fg18Om16 0,6/1Kv 5G25 B2Ca Bob

Cod. Rexel 9FG18M5G25B
Cod. Produttore C0668700000

Informazioni principali

  • Serie: FG18OM16 Repero Ultra
  • Tensione nominale: 0,6/1 kV
  • Isolante: gomma elastomerica G18
  • Guaina: termoplastica LS0H M16
  • Temperatura max esercizio: 90°C
  • Temperatura min esercizio: -15°C
  • Classe reazione fuoco: B2ca-s1a,d1,a1
  • Conduttore: rame rosso flessibile classe 5

Descrizione del prodotto

CAVO FG18OM16 0,6/1KV 5G25 B2CA BOBCavo unipolare per energia, isolato in gomma elastomerica di qualità G18, sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Cavo con conduttori flessibili per posa fissa. Descrizione del produttore: CAVO FG18OM16 0,6/1KV 5G25 B2CA BOBCavo unipolare per energia, isolato in gomma elastomerica di qualità G18, sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Cavo con conduttori flessibili per posa fissa.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Euro Classe 831

B2ca s1a d1 a1

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Fg18Om16 0,6/1Kv 5G25 B2Ca Bob
Eco-Cable