Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FG17 /

Cod. Rexel
0FG17-1X95GVB
Cod. Produttore
A9001700490
Cod. EAN
8032877414590

Informazioni di prodotto

Il cavo FG17 450/750 V 1X95 GV B offre prestazioni elevate e sicurezza certificata, ideale per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla mescola elastomerica di qualità G17
  • Risparmio di tempo con materiali conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta sicurezza antincendio con caratteristiche di reazione al fuoco certificate
  • Affidabilità e durata nel tempo per impianti energetici efficienti

Documentazione tecnica

CAVO FG17 450/750 V 1X95 GV BCavo per energia isolato icon mescola elastomerica di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FG17 450/750 V 1X95 GV BCavo per energia isolato icon mescola elastomerica di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

95

Imballo

Bobina

colore

Giallo/Verde

Terra

Terra

Tipo cavo

FG17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

GV

Descrizione Colore

Giallo Verde

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile