Prodotti /

Cod. Rexel
0FG17-1X70NEB
Cod. Produttore
A9001650198

Informazioni di prodotto

Il cavo FG17 450/750 V 1X70 offre prestazioni elevate e affidabilità in ambienti industriali e commerciali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla robustezza e flessibilità del cavo
  • Risparmio di tempo durante la posa grazie alla configurazione ottimale
  • Materiali di alta qualità garantiscono durata e sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica e trasmissione sicura dell’energia
  • Elevata resistenza per un funzionamento duraturo anche in condizioni impegnative
  • Affidabilità per applicazioni elettriche di vario tipo

Documentazione tecnica

Il cavo FG17 è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche con una tensione nominale di 450/750 V. Con un conduttore di dimensione 1X70, questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità per una resistenza ottimale e una lunga durata. La sua configurazione è ideale per l'installazione in ambienti industriali e commerciali, dove è richiesta una connessione sicura e affidabile. La robustezza del cavo FG17 lo rende perfetto per l'uso in condizioni impegnative, assicurando un'efficace trasmissione dell'energia elettrica. Questo prodotto è un'ottima scelta per chi cerca un cavo che combini efficienza e resistenza, adatto a soddisfare le esigenze di un'ampia gamma di applicazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo FG17 è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche con una tensione nominale di 450/750 V. Con un conduttore di dimensione 1X70, questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità per una resistenza ottimale e una lunga durata. La sua configurazione è ideale per l'installazione in ambienti industriali e commerciali, dove è richiesta una connessione sicura e affidabile. La robustezza del cavo FG17 lo rende perfetto per l'uso in condizioni impegnative, assicurando un'efficace trasmissione dell'energia elettrica. Questo prodotto è un'ottima scelta per chi cerca un cavo che combini efficienza e resistenza, adatto a soddisfare le esigenze di un'ampia gamma di applicazioni elettriche.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

70

Imballo

Bobina

colore

Nero

Tipo cavo

FG17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile