Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FG17 /

Cod. Rexel
0FG17-1X70MAB
Cod. Produttore
A9001650398

Informazioni di prodotto

Questo cavo FG17 450/750 V 1X70 MA B offre soluzioni affidabili per impianti elettrici con elevata sicurezza e qualità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla mescola elastomerica di qualità G17
  • Risparmio di tempo nella posa grazie alla flessibilità del cavo
  • Conformità al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) per una maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata resistenza e durata nel tempo
  • Caratteristiche di reazione al fuoco migliorate per una maggiore protezione
  • Affidabilità nell’alimentazione elettrica con ridotti rischi di guasti

Documentazione tecnica

CAVO FG17 450/750 V 1X70 MA BCavo per energia isolato icon mescola elastomerica di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FG17 450/750 V 1X70 MA BCavo per energia isolato icon mescola elastomerica di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

70

Imballo

Bobina

colore

Marrone

Tipo cavo

FG17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

MA

Descrizione Colore

Marrone

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile