Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FG17 /

Cod. Rexel
0FG17-1X70GVB
Cod. Produttore
A9001650490
Cod. EAN
8032877413135

Informazioni di prodotto

Cavo FG17 450/750 V 1X70 GV in bobina, ideale per installazioni elettriche con elevata sicurezza e conformità CPR.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla bobina compatta
  • Risparmio di tempo con cavo pronto all’uso
  • Materiale flessibile per adattarsi a diverse applicazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza con caratteristiche di reazione al fuoco
  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Risparmio energetico garantito da isolamento di qualità

Documentazione tecnica

CAVO FG17 450/750 V 1X70 GV BOBINACavo per energia isolato icon mescola elastomerica di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FG17 450/750 V 1X70 GV BOBINACavo per energia isolato icon mescola elastomerica di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

70

Imballo

Bobina

colore

Giallo/Verde

Terra

Terra

Tipo cavo

FG17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

GV

Descrizione Colore

Giallo Verde

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

Cavo Fg17 450/750 V 1X70 Gv Bobina