Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FG17 /

Cod. Rexel
0FG17-1X70GRB
Cod. Produttore
A9001650598

Informazioni di prodotto

Il cavo FG17 450/750 V 1X70 GR B offre una soluzione affidabile e conforme alle normative per installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie all’isolamento in mescola elastomerica di qualità G17
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Conformità al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) per una maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza antincendio grazie alle caratteristiche di reazione al fuoco
  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Efficienza energetica garantita da un cavo di alta qualità

Documentazione tecnica

CAVO FG17 450/750 V 1X70 GR BCavo per energia isolato icon mescola elastomerica di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FG17 450/750 V 1X70 GR BCavo per energia isolato icon mescola elastomerica di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

70

Imballo

Bobina

colore

Grigio

Tipo cavo

FG17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile