›

CAVO FG17 450/750 V 1X6 BI M

Cod. Rexel 0FG17-1X6BIM
Cod. Produttore A9001350680

Informazioni principali

  • Serie: FG17 Repero Plus
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Conduttore: rame flessibile classe 5
  • Isolante: mescola LS0H G17
  • Temperatura max esercizio: 90°C
  • Temperatura min esercizio: -30°C
  • Raggio minimo curvatura: 4x diametro esterno
  • Protezione antincendio: classe Cca-s1b,d1,a1

Descrizione del prodotto

Il prodotto 0FG17-1X6BIM è un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Con una lunghezza di 6 metri, questo cavo è ideale per collegamenti elettrici in ambienti residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di prima scelta, offre una robustezza e una durata superiori, assicurando una trasmissione sicura e affidabile dell'energia elettrica. La sua versatilità lo rende adatto per diverse applicazioni, rendendolo un componente essenziale per ogni progetto elettrico. Grazie alle sue caratteristiche tecniche avanzate, questo cavo è in grado di resistere a condizioni di utilizzo impegnative, garantendo sempre risultati ottimali. La sua progettazione attenta alle normative di sicurezza lo rende una scelta sicura per installazioni elettriche di ogni tipo. Descrizione del produttore: Il prodotto 0FG17-1X6BIM è un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Con una lunghezza di 6 metri, questo cavo è ideale per collegamenti elettrici in ambienti residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di prima scelta, offre una robustezza e una durata superiori, assicurando una trasmissione sicura e affidabile dell'energia elettrica. La sua versatilità lo rende adatto per diverse applicazioni, rendendolo un componente essenziale per ogni progetto elettrico. Grazie alle sue caratteristiche tecniche avanzate, questo cavo è in grado di resistere a condizioni di utilizzo impegnative, garantendo sempre risultati ottimali. La sua progettazione attenta alle normative di sicurezza lo rende una scelta sicura per installazioni elettriche di ogni tipo.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

6

Imballo

Matassa

colore

Bianco

Tipo cavo

FG17

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

BI

Descrizione Colore

Bianco

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

CAVO FG17 450/750 V 1X6 BI M