Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FG17 /

Cod. Rexel
0FG17-1X50ROM
Cod. Produttore
A9001600980

Informazioni di prodotto

Cavo FG17 1X50 RO M ideale per installazioni elettriche sicure e conformi alle normative CPR.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da installare grazie all'isolamento in mescola elastomerica di qualità G17
  • Riduce i tempi di posa per una maggiore efficienza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza grazie alla reazione al fuoco certificata
  • Affidabilità e durata nel tempo per risparmio energetico e manutentivo

Documentazione tecnica

CAVO FG17 1X50 RO MCavo per energia isolato icon mescola elastomerica di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FG17 1X50 RO MCavo per energia isolato icon mescola elastomerica di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

50

Imballo

Matassa

colore

Rosso

Tipo cavo

FG17

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

RS

Descrizione Colore

Rosso

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

Cavo Fg17 450/750 V 1X50 Ro M

€ 11,51 x 1 m
(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m