Prodotti /

Cod. Rexel
0FG17-1X50ROB
Cod. Produttore
A9001600998

Informazioni di prodotto

Il cavo FG17 450/750 V 1X50 RO B offre soluzioni affidabili e performanti per impianti elettrici residenziali e industriali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile identificazione grazie alla colorazione rossa
  • Installazione rapida e sicura con materiali di alta qualità
  • Robustezza e durata nel tempo, riducendo interventi di manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottima conduzione della corrente con ridotte perdite energetiche
  • Affidabilità garantita per impianti sicuri e performanti
  • Adatto a diverse applicazioni, residenziali e industriali

Documentazione tecnica

Il cavo FG17 450/750 V 1X50 RO B è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 450/750 V, questo cavo è ideale per installazioni in ambienti residenziali e industriali. La sua costruzione robusta e la qualità dei materiali utilizzati assicurano resistenza e durata nel tempo, rendendolo una scelta affidabile per il collegamento di dispositivi elettrici. La sezione del cavo di 1X50 mm² consente un'ottima conduzione della corrente, riducendo al minimo le perdite di energia. La colorazione rossa del cavo non solo offre un'estetica piacevole, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Questo cavo è perfetto per chi cerca una soluzione sicura e performante per i propri impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il cavo FG17 450/750 V 1X50 RO B è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 450/750 V, questo cavo è ideale per installazioni in ambienti residenziali e industriali. La sua costruzione robusta e la qualità dei materiali utilizzati assicurano resistenza e durata nel tempo, rendendolo una scelta affidabile per il collegamento di dispositivi elettrici. La sezione del cavo di 1X50 mm² consente un'ottima conduzione della corrente, riducendo al minimo le perdite di energia. La colorazione rossa del cavo non solo offre un'estetica piacevole, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Questo cavo è perfetto per chi cerca una soluzione sicura e performante per i propri impianti elettrici.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

50

Imballo

Bobina

colore

Rosso

Tipo cavo

FG17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

RS

Descrizione Colore

Rosso

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile