Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FG17 /

Cod. Rexel
0FG17-1X50MAM
Cod. Produttore
A9001600380

Informazioni di prodotto

Cavo FG17 per energia con isolamento in mescola elastomerica di qualità, conforme al CPR, ideale per installazioni sicure e durature.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile da maneggiare grazie alla flessibilità del materiale
  • Installazione rapida e precisa
  • Elevata resistenza meccanica e al fuoco

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza nell’uso quotidiano
  • Risparmio energetico garantito dall’isolamento di qualità
  • Durata nel tempo con minori necessità di manutenzione

Documentazione tecnica

CAVO FG17 1X50 MARRONE MATASSACavo per energia isolato icon mescola elastomerica di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FG17 1X50 MARRONE MATASSACavo per energia isolato icon mescola elastomerica di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

50

Imballo

Matassa

colore

Marrone

Tipo cavo

FG17

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

MA

Descrizione Colore

Marrone

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile