Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FG17 /

Cod. Rexel
0FG17-1X50GRB
Cod. Produttore
A9001600598

Informazioni di prodotto

Il cavo FG17 1X50 GR B offre una soluzione efficiente e sicura per l’alimentazione elettrica con caratteristiche certificate CPR.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla mescola elastomerica di qualità G17
  • Risparmio di tempo con un cavo flessibile e resistente
  • Conformità alle normative vigenti per la sicurezza antincendio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza grazie alla reazione al fuoco certificata
  • Affidabilità nell’alimentazione elettrica fino a 450/750 V
  • Durata prolungata con materiali di alta qualità

Documentazione tecnica

CAVO FG17 1X50 GR BCavo per energia isolato icon mescola elastomerica di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FG17 1X50 GR BCavo per energia isolato icon mescola elastomerica di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

50

Imballo

Bobina

colore

Grigio

Tipo cavo

FG17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile