Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FG17 /

Cod. Rexel
0FG17-1X50BLM
Cod. Produttore
A9001601280

Informazioni di prodotto

Il cavo FG17 450/750 V 1X50 BL M offre un'installazione rapida e sicura grazie alla sua mescola elastomerica di qualità.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di posa e maneggevolezza
  • Risparmio di tempo grazie alla flessibilità del materiale
  • Conformità al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) per sicurezza normativa

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata resistenza al fuoco per maggiore sicurezza
  • Affidabilità nell’alimentazione elettrica
  • Durabilità nel tempo con ridotti costi di manutenzione

Documentazione tecnica

CAVO FG17 450/750 V 1X50 BL MCavo per energia isolato icon mescola elastomerica di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FG17 450/750 V 1X50 BL MCavo per energia isolato icon mescola elastomerica di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

50

Imballo

Matassa

colore

Blu

Tipo cavo

FG17

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

BL

Descrizione Colore

Blu RAL5015

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

Cavo Fg17 450/750 V 1X50 Bl M

€ 11,41 x 1 m
(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m