Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FG17 /

Cod. Rexel
0FG17-1X4ROM
Cod. Produttore
A9001300980

Informazioni di prodotto

Il cavo FG17 450/750 V 1X4 RO M offre prestazioni elevate e sicurezza certificata per installazioni elettriche permanenti.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da maneggiare grazie all’isolamento in mescola elastomerica di qualità
  • Installazione rapida e sicura, riducendo i tempi di lavoro
  • Conformità al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) per una maggiore affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza in caso di incendio grazie alle caratteristiche di reazione al fuoco
  • Affidabilità e durata nel tempo per impianti energetici efficienti
  • Risparmio energetico garantito da materiali di alta qualità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CAVO FG17 450/750 V 1X4 RO MCavo per energia isolato icon mescola elastomerica di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

4

Imballo

Matassa

colore

Rosso

Tipo cavo

FG17

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

RS

Descrizione Colore

Rosso

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

Cavo Fg17 450/750 V 1X4 Ro M

(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m