› Cavi › Cavi Bassa Tensione › Cavi FG17

Cavo Fg17 450/750 V 1X4,00 Bi Matassa

Cod. Rexel 0FG17-1X4BIM
Cod. Produttore A9001300680

Informazioni principali

  • Serie: FG17 Repero Plus
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Temperatura max esercizio: 90°C
  • Temperatura min esercizio: -30°C
  • Isolante: Mescola LS0H qualità G17
  • Conduttore: Rame flessibile classe 5
  • Classe reazione fuoco: Cca-s1b,d1,a1
  • Raggio minimo curvatura: 4 x diametro esterno

Descrizione del prodotto

CAVO FG17 450/750 V 1X4,00 BI MATASSACavo per energia isolato icon mescola elastomerica di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FG17 450/750 V 1X4,00 BI MATASSACavo per energia isolato icon mescola elastomerica di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

4

Imballo

Matassa

colore

Bianco

Tipo cavo

FG17

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

BI

Descrizione Colore

Bianco

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Fg17 450/750 V 1X4,00 Bi Matassa