Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FG17 /

Cod. Rexel
0FG17-1X35MAM
Cod. Produttore
A9001550380
Cod. EAN
8032877386637

Informazioni di prodotto

Cavo FG17 450/750 V con mescola elastomerica di alta qualità, ideale per installazioni sicure e conformi al CPR.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da maneggiare e posare grazie alla flessibilità del materiale
  • Installazione rapida che riduce i tempi di lavoro
  • Resistente al fuoco, garantendo sicurezza durante l’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza grazie alla reazione al fuoco certificata
  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Risparmio energetico derivante da materiali di qualità

Documentazione tecnica

CAVO FG17 450/750 V 1X35 MA MAATASSACavo per energia isolato icon mescola elastomerica di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FG17 450/750 V 1X35 MA MAATASSACavo per energia isolato icon mescola elastomerica di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

35

Imballo

Matassa

colore

Marrone

Tipo cavo

FG17

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

MA

Descrizione Colore

Marrone

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

Cavo Fg17 450/750 V 1X35 Ma Maatassa