› Cavi › Cavi Bassa Tensione › Cavi FG17

Cavo Fg17 450/750 V 1X35 Gv Bobina

Cod. Rexel 0FG17-1X35GVB
Cod. Produttore A9001550491
Cod. EAN 8032877414545

Informazioni principali

  • Serie: FG17 Repero Plus
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Conduttore: rame flessibile classe 5
  • Isolante: mescola elastomerica LS0H
  • Temperatura max esercizio: 90°C
  • Temperatura min esercizio: -30°C
  • Classe reazione al fuoco: Cca - s1b, d1, a1
  • Raggio minimo curvatura: 4x diametro esterno

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CAVO FG17 450/750 V 1X35 GV BOBINACavo per energia isolato icon mescola elastomerica di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

35

Imballo

Bobina

colore

Giallo/Verde

Terra

Terra

Tipo cavo

FG17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

GV

Descrizione Colore

Giallo Verde

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Fg17 450/750 V 1X35 Gv Bobina