Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FG17 /

Cod. Rexel
0FG17-1X35GRB
Cod. Produttore
A9001550591
Cod. EAN
8032877413098

Informazioni di prodotto

Cavo FG17 450/750 V 1X35 GR B garantisce sicurezza e conformità CPR per installazioni affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile da posare grazie alla mescola elastomerica di qualità G17
  • Riduce i tempi di installazione
  • Ottima flessibilità per lavorazioni agevoli

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata resistenza al fuoco per maggiore sicurezza
  • Risparmio energetico grazie all’isolamento di qualità
  • Durata e affidabilità nel tempo

Documentazione tecnica

CAVO FG17 450/750 V 1X35 GR BCavo per energia isolato icon mescola elastomerica di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FG17 450/750 V 1X35 GR BCavo per energia isolato icon mescola elastomerica di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

35

Imballo

Bobina

colore

Grigio

Terra

Terra

Tipo cavo

FG17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile