Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FG17 /

Cod. Rexel
0FG17-1X35BLM
Cod. Produttore
A9001551280
Cod. EAN
8032877386644

Informazioni di prodotto

Cavo FG17 450/750 V 1X35 BL M, ideale per installazioni elettriche sicure e durature.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla mescola elastomerica di qualità G17
  • Riduzione dei tempi di posa grazie alla flessibilità del cavo
  • Conformità al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) per sicurezza antincendio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata resistenza e durata nel tempo
  • Efficienza energetica garantita da isolamento di qualità
  • Maggior sicurezza grazie alle caratteristiche di reazione al fuoco

Documentazione tecnica

CAVO FG17 450/750 V 1X35 BL MCavo per energia isolato icon mescola elastomerica di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FG17 450/750 V 1X35 BL MCavo per energia isolato icon mescola elastomerica di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

35

Imballo

Matassa

colore

Blu

Tipo cavo

FG17

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

BL

Descrizione Colore

Blu RAL5015

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

Cavo Fg17 450/750 V 1X35 Bl M

(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m