Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FG17 /

Cod. Rexel
0FG17-1X35BLB
Cod. Produttore
A9001551291
Cod. EAN
8032877414422

Informazioni di prodotto

Cavo FG17 450/750 V 1X35 BL B con isolamento in mescola elastomerica di alta qualità, conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR), ideale per installazioni permanenti.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del cavo
  • Risparmio di tempo durante la posa
  • Elevata resistenza meccanica e al fuoco per maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Conformità alle normative vigenti per la sicurezza
  • Efficienza energetica garantita dall’isolamento di qualità

Documentazione tecnica

CAVO FG17 450/750 V 1X35 BL BCavo per energia isolato icon mescola elastomerica di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FG17 450/750 V 1X35 BL BCavo per energia isolato icon mescola elastomerica di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

35

Imballo

Bobina

colore

Blu

Tipo cavo

FG17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

BL

Descrizione Colore

Blu RAL5015

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile