Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FG17 /

Cod. Rexel
0FG17-1X25ROM
Cod. Produttore
A9001500980

Informazioni di prodotto

Cavo FG17 450/750 V 1X25 RO MATASSA, ideale per installazioni elettriche sicure e durature.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile da maneggiare grazie alla mescola elastomerica di qualità G17
  • Installazione rapida e senza complicazioni
  • Conformità al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) per maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata resistenza al fuoco per protezione ottimale
  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Risparmio energetico garantito da materiali di alta qualità

Documentazione tecnica

CAVO FG17 450/750 V 1X25 RO MATASSACavo per energia isolato icon mescola elastomerica di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FG17 450/750 V 1X25 RO MATASSACavo per energia isolato icon mescola elastomerica di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

25

Imballo

Matassa

colore

Rosso

Tipo cavo

FG17

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

RS

Descrizione Colore

Rosso

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

Cavo Fg17 450/750 V 1X25 Ro Matassa

(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m