Prodotti /

Cod. Rexel
0FG17-1X25MAM
Cod. Produttore
A9001500380
Cod. EAN
8032877386569

Informazioni di prodotto

Il cavo FG17 garantisce affidabilità e sicurezza in ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla costruzione robusta e flessibile
  • Risparmio di tempo con materiali di alta qualità e compatibilità universale

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza con protezione contro sollecitazioni meccaniche e ambientali
  • Efficienza energetica e prestazioni costanti anche in condizioni gravose

Documentazione tecnica

Il cavo FG17 è progettato per garantire un'elevata affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Con una tensione nominale di 450/750 V e una sezione di 1x25 mm², questo cavo è ideale per una vasta gamma di applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e resistente lo rende adatto per ambienti difficili, assicurando prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo gravose. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo FG17 offre una protezione efficace contro le sollecitazioni meccaniche e ambientali. La sua versatilità lo rende una scelta eccellente per chi cerca un cavo che possa soddisfare le esigenze di potenza e sicurezza nelle installazioni elettriche. Inoltre, la sua compatibilità con diversi sistemi elettrici lo rende un elemento fondamentale per i professionisti del settore. Descrizione del produttore: Il cavo FG17 è progettato per garantire un'elevata affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Con una tensione nominale di 450/750 V e una sezione di 1x25 mm², questo cavo è ideale per una vasta gamma di applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e resistente lo rende adatto per ambienti difficili, assicurando prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo gravose. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo FG17 offre una protezione efficace contro le sollecitazioni meccaniche e ambientali. La sua versatilità lo rende una scelta eccellente per chi cerca un cavo che possa soddisfare le esigenze di potenza e sicurezza nelle installazioni elettriche. Inoltre, la sua compatibilità con diversi sistemi elettrici lo rende un elemento fondamentale per i professionisti del settore.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

25

Imballo

Matassa

colore

Marrone

Tipo cavo

FG17

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

MA

Descrizione Colore

Marrone

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

CAVO FG17 450/750 V 1X25 MA M

(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m