Prodotti /

Cod. Rexel
0FG17-1X25GVB
Cod. Produttore
A9001500491
Cod. EAN
8032877414514

Informazioni di prodotto

Il cavo FG17 garantisce prestazioni elevate e affidabilità in applicazioni a bassa tensione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità e design compatto
  • Risparmio di tempo in spazi ristretti
  • Robustezza e resistenza alle sollecitazioni meccaniche

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica garantita da materiali di alta qualità
  • Durata prolungata anche in ambienti esterni e corrosivi
  • Affidabilità per impianti a bassa tensione fino a 450/750 V

Documentazione tecnica

Il cavo FG17 è progettato per garantire un'efficace conduzione elettrica in applicazioni a bassa tensione. Con una capacità nominale di 450/750 V e una sezione di 1x25 mm², questo cavo offre robustezza e affidabilità. La sua costruzione è realizzata con materiali di alta qualità, assicurando una resistenza ottimale alle sollecitazioni meccaniche e ambientali. La flessibilità del cavo lo rende adatto per installazioni in spazi ristretti, mentre il suo design compatto facilita il posizionamento in diverse configurazioni. L'ottima resistenza agli agenti atmosferici e alla corrosione lo rende ideale per utilizzi sia interni che esterni. Questo cavo è la scelta perfetta per professionisti che cercano prestazioni elevate e durature nei loro progetti elettrici. Descrizione del produttore: Il cavo FG17 è progettato per garantire un'efficace conduzione elettrica in applicazioni a bassa tensione. Con una capacità nominale di 450/750 V e una sezione di 1x25 mm², questo cavo offre robustezza e affidabilità. La sua costruzione è realizzata con materiali di alta qualità, assicurando una resistenza ottimale alle sollecitazioni meccaniche e ambientali. La flessibilità del cavo lo rende adatto per installazioni in spazi ristretti, mentre il suo design compatto facilita il posizionamento in diverse configurazioni. L'ottima resistenza agli agenti atmosferici e alla corrosione lo rende ideale per utilizzi sia interni che esterni. Questo cavo è la scelta perfetta per professionisti che cercano prestazioni elevate e durature nei loro progetti elettrici.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

25

Imballo

Bobina

colore

Giallo/Verde

Terra

Terra

Tipo cavo

FG17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

GV

Descrizione Colore

Giallo Verde

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile