Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FG17 /

Cod. Rexel
0FG17-1X25GRM
Cod. Produttore
A9001500580
Cod. EAN
8032877386583

Informazioni di prodotto

Il cavo FG17 garantisce un’installazione efficiente e sicura per impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di posa grazie all’isolamento in mescola elastomerica di qualità G17
  • Risparmio di tempo con un prodotto conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza con caratteristiche di reazione al fuoco
  • Affidabilità e durata nel tempo per alimentazioni fino a 750 V

Documentazione tecnica

CAVO FG17 450/750 V 1X25 GR MCavo per energia isolato icon mescola elastomerica di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FG17 450/750 V 1X25 GR MCavo per energia isolato icon mescola elastomerica di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

25

Imballo

Matassa

colore

Grigio

Terra

Terra

Tipo cavo

FG17

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

Cavo Fg17 450/750 V 1X25 Gr M

(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m