Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FG17 /

Cod. Rexel
0FG17-1X16MAB
Cod. Produttore
A9001450390
Cod. EAN
8032877413067

Informazioni di prodotto

Cavo FG17 per energia con isolamento in mescola elastomerica di qualità, conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da maneggiare e installare grazie alla flessibilità del materiale
  • Riduzione dei tempi di posa
  • Alta resistenza al fuoco per una maggiore sicurezza in cantiere

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Migliore sicurezza grazie alla reazione al fuoco certificata
  • Efficienza energetica garantita da materiali di alta qualità

Documentazione tecnica

CAVO FG17 450/750 V 1X16 MA BCavo per energia isolato icon mescola elastomerica di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FG17 450/750 V 1X16 MA BCavo per energia isolato icon mescola elastomerica di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

16

Imballo

Bobina

colore

Marrone

Tipo cavo

FG17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

MA

Descrizione Colore

Marrone

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile