Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FG17 /

Cod. Rexel
0FG17-1X150NEB
Cod. Produttore
A9001800191
Cod. EAN
8032877413197

Informazioni di prodotto

Il cavo FG17 450/750 V 1X150 NE B offre prestazioni elevate con particolare attenzione alla sicurezza e alla conformità normativa.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla mescola elastomerica di qualità G17
  • Riduzione dei tempi di posa per impianti permanenti
  • Conformità al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) per maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata resistenza e durata nel tempo
  • Caratteristiche di reazione al fuoco migliorate
  • Affidabilità energetica per impianti efficienti e sicuri

Documentazione tecnica

CAVO FG17 450/750 V 1X150 NE BCavo per energia isolato icon mescola elastomerica di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FG17 450/750 V 1X150 NE BCavo per energia isolato icon mescola elastomerica di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

150

Imballo

Bobina

colore

Nero

Tipo cavo

FG17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile