Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FG17 /

Cod. Rexel
0FG17-1X10NEB
Cod. Produttore
A9001400190
Cod. EAN
8032877405253

Informazioni di prodotto

Cavo FG17 450/750 V 1X10 NE B garantisce prestazioni elevate e sicurezza certificata secondo CPR.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile da installare grazie alla mescola elastomerica di qualità G17
  • Riduce i tempi di posa per installazioni rapide e sicure
  • Elevata flessibilità per adattarsi a diverse condizioni di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie all’isolamento ottimizzato
  • Alta resistenza al fuoco per maggiore sicurezza dell’impianto
  • Durabilità che garantisce affidabilità nel tempo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CAVO FG17 450/750 V 1X10 NE BCavo per energia isolato icon mescola elastomerica di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

10

Imballo

Bobina

colore

Nero

Tipo cavo

FG17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile